リコイル 抜取工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
98件の「リコイル 抜取工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボイド 管 カッター」、「ヘリサート M10-1.0」、「タングレスヘリサート 挿入工具」などの商品も取り扱っております。
スプリュー抜取工具 日本スプリューランキング1位
タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

抜取工具 リコイルジャパンランキング2位
リコイルジャパン抜取工具
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途インサートの抜き取り専用工具。先端フラットセット数1本
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リコイルパケット リコイルジャパンランキング3位
1袋(10個)ほか
689税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

Eサート用抜き取り工具 ツガミランキング4位
挿入されたインサートをタップ穴から抜取る時に使用します。
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タングレス抜取工具 アキュレイトランキング5位
インサートを抜き取るのに必要な工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

日本スプリュー抜取工具 EX-1 (M2.5-5)
母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
寸法b(mm)5寸法a(Φmm)6
1個
2,798税込3,078
当日出荷

通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
7,598税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

インサート挿入後、タングをノッチ部より折り取る工具です。
1本
3,898税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
1個
6,498税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
1パック(10個)ほか
211税込232
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。 コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。 先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
全長(mm)480質量(g)1050
1個
4,298税込4,728
当日出荷

ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに取扱説明書(0.4MB)タイプP型
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
1個ほか
4,698税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
1パック(10個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下トラスコ品番248-7799質量(kg)1.9寸法l(mm)300寸法W(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980税込18,678
当日出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)